Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43202000
Cod. Produttore
43202000
Cod. EAN
8012952672152

Informazioni di prodotto

ELFO 1525 CDM-T 35 CNR-L ARG.SAB.

Documentazione tecnica

larghezza

220 mm

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

110 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

Produttore

ELFO 1525 CDM-T 35 CNR-L GREY9006