Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43203000
Cod. Produttore
43203000
Cod. EAN
8012952053111

Informazioni di prodotto

ELFO 1521 CDM-T 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Il prodotto ELFO 1521 CDM-T 70 CNR-L GREY9006 è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La finitura in colore grigio conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi ambienti tecnici. Questo materiale elettrico è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza nell’installazione, rappresentando una soluzione efficiente per impianti elettrici di varia natura.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65