Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43283600
Cod. Produttore
43283600
Cod. EAN
8012952159820

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 900 mA
  • Potenza: 49 W
  • Flusso luminoso: 5700 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Serie: 1515 - Elfo
Il proiettore LED ELFO 1515 da 49W è una soluzione completa e versatile per esigenze di illuminazione professionale. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce una dissipazione ottimale del calore. L'ottica in alluminio argentato ad alte prestazioni, insieme al diffusore in vetro temperato trasparente spesso 4 mm, assicura un fascio luminoso preciso e resistente agli shock termici e agli urti. Con un indice di protezione IP65 e una resistenza agli urti IK08, è adatto all'installazione su pareti o superfici esterne, offrendo un'illuminazione affidabile e duratura. Il proiettore emette una luce bianca neutra a 4000K con un flusso luminoso di 5700 lumen e un angolo di emissione di 50°, garantendo un'efficienza luminosa di 116 lm/W. La classe di isolamento è II, con un fattore di potenza superiore a 0.9 e una corrente nominale di 900 mA. Il rivestimento in polvere poliesterica assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1, con certificazione CE e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, ed è garantito per 3 anni. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito al 90% per 50.000 ore di funzionamento, assicurando prestazioni elevate e costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Elfo - DIP SWITCH - FL

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

310 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

49 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

5700 ... 5700 lm

Produttore

Proiettore LED 49W 5700lm IP65 esterni ELFO 1515