Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43283700
Cod. Produttore
43283700
Cod. EAN
8012952159837

Informazioni di prodotto

ELFO 1515 LED 49W CLD GRAFITE
Il proiettore LED ELFO 1515 DIP SWITCH da 49W è una soluzione completa e versatile per progettisti di illuminazione che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce una dissipazione ottimale del calore. L’ottica in alluminio argentato ad alto rendimento assicura un fascio luminoso con apertura di 50°, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti. Il prodotto offre una potenza assorbita di 49W con un flusso luminoso di 5700 lumen, un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti professionali. Con un’efficienza luminosa di 116 lm/W e un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 50.000 ore (L90B10), assicura durata e qualità della luce costante nel tempo. La verniciatura a polvere a base poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto anche ad ambienti esterni e condizioni difficili. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e discreto. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore a 0.9. Non è previsto alcun sistema di controllo o regolazione integrato. Il prodotto è marcato CE, conforme alle norme EN60598-1, e garantito per 3 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e i materiali di qualità del prodotto, sottolineando la sua affidabilità, efficienza e resistenza per applicazioni di illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Elfo - DIP SWITCH - FL

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

310 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

49 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

5700 ... 5700 lm

Produttore

Proiettore LED 49W IP65 grafite per esterni professionale