Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239000
Cod. Produttore
42239000
Cod. EAN
8012952105223

Informazioni di prodotto

ELFO FL 1515 4700LM SLM CLD CELL ARG.SAB

Documentazione tecnica

Il DS42239000 è un proiettore LED della serie Elfo 1515, caratterizzato da un design robusto e funzionale ideale per applicazioni di illuminazione professionale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire una lunga durata e un’efficace dissipazione del calore. Il riflettore in alluminio tornito, anodizzato e lucidato assicura un’ottima resa luminosa, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura è eseguita con un ciclo a liquido che include un pretrattamento superficiale, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e una finitura acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, per garantire protezione anche in ambienti difficili. L’equipaggiamento comprende una guarnizione in gomma siliconica per la tenuta e un passacavo in gomma da 1/2 pollice gas. Il prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK08, ed è dotato di tecnologia LED COB di ultima generazione con una potenza di 41 W, un flusso luminoso di 3198 lumen, temperatura colore 4000 K e indice di resa cromatica CRI 90. La durata utile della sorgente LED è di 50.000 ore con mantenimento dell’80% della luminosità. La classificazione del rischio fotobiologico è gruppo esente. Il colore della finitura è Grey9007. Questo proiettore rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per l’illuminazione tecnica e architetturale. Descrizione del produttore: Il DS42239000 è una lampada LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 41W, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e chiara. Il suo design elegante in grigio la rende adatta a qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. La tecnologia LED garantisce un risparmio energetico significativo, contribuendo a ridurre i costi di elettricità e l'impatto ambientale. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e resistenza nel tempo. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in diverse applicazioni, dalle abitazioni agli uffici, fino agli spazi pubblici. Con il DS42239000, si ottiene non solo un'illuminazione efficace, ma anche un tocco di stile per ogni ambiente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

300 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 41W 3200lm IP65 IK08 Grey9007 per illuminazione tecnica