Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239100
Cod. Produttore
42239100
Cod. EAN
8012952105230

Informazioni di prodotto

ELFO FL 1515 4700LM SLM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Il proiettore LED ELFO 1515 da 41W con tecnologia COB rappresenta una soluzione completa per l’illuminazione professionale, ideale per soddisfare le esigenze dei progettisti di luce. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire una lunga durata e affidabilità. Il riflettore è in alluminio tornito, ossidato anodicamente e lucidato, mentre il diffusore è in vetro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a liquido comprende un ciclo di pretrattamento, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e una finitura acrilica stabilizzata ai raggi UV, assicurando protezione anche in ambienti aggressivi. L’equipaggiamento include guarnizione di tenuta in gomma siliconica e passacavo in gomma da 1/2 pollice gas, garantendo un grado di protezione IP65 conforme alle norme EN60598 e EN60529. La tecnologia LED di ultima generazione assicura un flusso luminoso di 3198 lumen a 4000K con un indice di resa cromatica CRI 90, una potenza assorbita di 41W e una vita utile di 50.000 ore all’80% di efficienza luminosa (L80B20). La classificazione del rischio fotobiologico è gruppo esente, rendendo il prodotto sicuro per l’uso in molteplici applicazioni di illuminazione tecnica e architetturale. Descrizione del produttore: Il modello ELFO 1515 LED 41W CLD GRAF rappresenta una soluzione di illuminazione innovativa ed efficiente, progettata per offrire prestazioni elevate in vari ambienti. Questo dispositivo LED da 41W è caratterizzato da un design elegante e moderno, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico e prolungando la durata del prodotto. Il corpo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è adatto a molteplici applicazioni, rendendolo ideale per l'illuminazione di interni, uffici e spazi pubblici. Con un'attenzione particolare all'efficienza energetica e alla sostenibilità, l'ELFO 1515 LED è una scelta intelligente per chi desidera un'illuminazione di qualità senza compromettere il rispetto per l'ambiente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

300 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 41W 3200lm IP65 alluminio pressofuso interno/esterno