Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239200
Cod. Produttore
42239200
Cod. EAN
8012952105179

Informazioni di prodotto

ELFO FL 1515 3000LM CLD CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Un prodotto completo progettato per soddisfare le esigenze del progettista di luce, il DS42239200 è un apparecchio LED a tecnologia COB di ultima generazione con potenza di 28W e temperatura colore di 4000K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali. Il riflettore in alluminio tornito è anodizzato e lucidato per una migliore resa luminosa, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura è eseguita tramite un ciclo a liquido con pretrattamento, cataforesi e finitura acrilica stabilizzata ai raggi UV, assicurando resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. L'apparecchio è dotato di guarnizione in gomma siliconica e passacavo in gomma da 1/2 pollice gas, con grado di protezione IP65 e conformità alle norme EN60598 e EN60529. La durata della sorgente LED è di 50.000 ore con mantenimento al 80% della luminosità, e la classificazione del rischio fotobiologico è esente, garantendo sicurezza e affidabilità nell’illuminazione professionale. Descrizione del produttore: ELFO 1515 LED 28W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

300 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 28W 4000K IP65 alluminio pressofuso professionale