Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239300
Cod. Produttore
42239300
Cod. EAN
8012952105186

Informazioni di prodotto

ELFO FL 1515 3000LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Il DS42239300 è un proiettore a LED di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti dell'illuminazione. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire un'efficace dissipazione del calore. Il riflettore è in alluminio tornito, anodizzato e lucidato per ottimizzare la riflessione della luce. Il diffusore è in vetro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura prevede un ciclo a liquido con pretrattamento, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e finitura acrilica stabilizzata ai raggi UV. L’apparecchio è dotato di guarnizione in gomma siliconica e passacavo in gomma da 1/2 pollice gas, garantendo un grado di protezione IP65 secondo le norme EN60529. Utilizza tecnologia LED COB di ultima generazione con una potenza di 28 W, una resa luminosa di 2140 lumen a 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 90 e un angolo di apertura del fascio luminoso di 40 gradi. La durata prevista della sorgente LED è di 50.000 ore con mantenimento dell’80% della luminosità. La classificazione del rischio fotobiologico è gruppo esente, assicurando sicurezza nell’uso. Questo proiettore è ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica, durata e qualità della luce. Descrizione del produttore: ELFO 1515 LED 28W CLD GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

300 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 28W 2140lm IP65 uso professionale esterno