Descrizione del prodotto
Il proiettore LED ELFO 1515 42W CLD GRAF AMBRA è una soluzione completa e robusta per esigenze di illuminazione professionale. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un'efficace dissipazione del calore. L'ottica è in alluminio argentato ad alte prestazioni, mentre il diffusore è in vetro temperato trasparente spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La finitura è una verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il proiettore emette una luce LED ambrata con temperatura colore di 2200 K, un flusso luminoso di 3710 lumen e un'efficienza di 88 lm/W, con un angolo di apertura di 50 gradi. È classificato IP65 per la protezione contro polvere e acqua e ha un grado di resistenza agli urti IK08, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni esterne difficili. La manutenzione del flusso luminoso è garantita per 50.000 ore con un mantenimento del 90%. Classe di isolamento II, fattore di potenza superiore a 0,9 e assenza di controllabilità completano le caratteristiche elettriche. Il colore grafite e la guarnizione in silicone con passacavi in gomma assicurano un'installazione sicura e duratura. Conforme alle norme EN60598-1 e con certificazione CE, questo prodotto offre una garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Elfo Ambra - FL