Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239273
Cod. Produttore
42239273
Cod. EAN
8012952145250

Informazioni di prodotto

ELFO 1515 28W CLD G9007 LED AMBRA
Il proiettore LED ELFO 1515 Ambra da 28W è un prodotto completo e versatile, progettato per soddisfare le esigenze dei progettisti di luce più esigenti. Dotato di una sorgente luminosa LED Amber con un flusso luminoso di 2397 lumen e una temperatura colore di 2200 K, garantisce un'efficienza luminosa di 86 lm/W e un fascio di apertura di 50°. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in alluminio argentato ad alto rendimento. Il diffusore è in vetro temperato trasparente da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il prodotto ha una classe di isolamento II, fattore di potenza ≥0.9 e mantiene il flusso luminoso al 90% per 50.000 ore. Il colore è grigio e l’apparecchio è adatto per montaggio a parete e su superfici. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Elfo Ambra - FL

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

310 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

86 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

flusso luminoso

2397 ... 2397 lm

Produttore

Proiettore LED ELFO 1515 28W Ambra IP65 Parete Superfici