Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239373
Cod. Produttore
42239373
Cod. EAN
8012952145670

Informazioni di prodotto

ELFO 1515 28W CLD GRAF LED AMBRA
Il proiettore LED ELFO 1515 28W CLD GRAF AMBRA è una soluzione completa per l'illuminazione professionale, progettata per soddisfare le esigenze dei progettisti di luce più esigenti. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce una lunga durata e un'efficiente dissipazione del calore. L'ottica in alluminio argentato ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm assicurano una luce ambrata uniforme e di alta qualità con un'apertura del fascio di 50°. Il dispositivo offre un flusso luminoso di 2397 lumen con un'efficienza luminosa di 86 lm/W e una potenza assorbita di 28 W, operando a una temperatura colore di 2200 K. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore o uguale a 0,9. Il proiettore ha un grado di protezione IP65 e una resistenza meccanica agli urti IK08, rendendolo adatto anche ad ambienti esterni e condizioni difficili. La verniciatura a polvere con finitura grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 50.000 ore con L90B10, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE EN60598-1, con etichetta energetica di classe E. Il proiettore è fornito con guarnizione in gomma siliconica e passacavi in gomma Ø 1/2 pollice gas, ed è coperto da una garanzia post-vendita di 3 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto, evidenziando la qualità della luce, la robustezza e l'affidabilità, senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Elfo Ambra - FL

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

310 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

86 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

flusso luminoso

2397 ... 2397 lm

Produttore

Proiettore LED ELFO 1515 28W 2200K Ambra IP65 Esterno