Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23794100
Cod. Produttore
23794100
Cod. EAN
8012952118049

Informazioni di prodotto

ELESYSTEM T5 6315 FL 2X35 CEL-F BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente T5 con diametro di 16 mm è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una luce stabile e di qualità. Questo modello supporta fino a due sorgenti luminose, garantendo una maggiore luminosità e durata nel tempo. La struttura è realizzata con materiali resistenti e rifinisce in colore bianco, assicurando un'integrazione elegante in diversi contesti elettrici e d'arredo. Perfetta per applicazioni professionali, combina tecnologia avanzata e affidabilità per soddisfare le esigenze di illuminazione più esigenti.

potenza della lampada

35 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40