Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23792312
Cod. Produttore
23792312
Cod. EAN
8012952109061

Informazioni di prodotto

ELESYSTEM T5 6305 FL 1X54 CELF-D BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

146 mm

larghezza

71 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1188 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ELESYSTEM T5 6305 FL 1X54 CELF-D BI