› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Elemento test porta LED LPXLE LPXLPB luce fissa Ø22mm per segnali AC/DC serie Platinum

Cod. Rexel LWLPXT100
Cod. Produttore LPXT100
Cod. EAN 8013975208175

Informazioni principali

  • Durata elettrica: 100000 ore
  • Coppia serraggio max: 1 Nm
  • Sezione conduttori max: 2.5 mm²
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C / +85°C
  • Peso prodotto: 11 g
  • Base di fissaggio: LPXAU120
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELEMENTO TEST PER ELEMENTI LUMINOSI A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, UTILIZZO CON ELEMENTI A LED CON TENSIONI IN AC/DC, TIPI LPX LE... (TUTTI), LPX LFB..., LPX LPB... E LPX LPSB...

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tester

Accessorio

Elemento test porta LED LPXLE LPXLPB luce fissa Ø22mm per segnali AC/DC serie Platinum