Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVBM1GEX
Cod. Produttore
ZBVBM1GEX
Cod. EAN
3606489486143

Informazioni di prodotto

Elemento LED bianco 24..240V ATEX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento LED bianco 24..240V ATEX

Serie

Harmony_XB4_explosive_atmospheres

corpo luminoso

LED

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

colore del corpo luminoso

bianco

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

24 V

con diodo integrato

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

24 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a molla

Produttore

Elemento LED bianco 24..240V ATEX