Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7005466
Cod. Produttore
7005466
Cod. EAN
4012196216918

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento curva snodata
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Bordo altezza: 85 mm
  • Orientamento: Verticale
  • Compatibilità: Tutti i tipi
  • Serie: RGBEV 810 FS
  • Tipo: Elemento curva regolabile
  • Quantità consigliata: 480

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Elemento curvo regolabile RGBEV 810 FS progettato per garantire un cambio di direzione ascendente o discendente nelle installazioni elettriche. Questo gomito articolato offre flessibilità nell'angolo di raccordo, facilitando l'adattamento alle diverse esigenze di impianto. Realizzato con attenzione alla sostenibilità, presenta un impatto ambientale contenuto pari a 2,6044 kg CO2e per pezzo, contribuendo a ridurre l'impronta ecologica complessiva. L'elemento è privo di perforazioni laterali e non prevede fori per il montaggio a pavimento, assicurando una installazione pulita e ordinata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni versatili e affidabili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Elemento per curva snodata, verticale, per tutti i tipi di passerelle portacavi con bordo di altezza pari a 85 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Gomito articolato, elemento

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

85 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

per collegamento con viti

Produttore

Elemento curva regolabile verticale 85x100 acciaio zincato passacavi