Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7077106
Cod. Produttore
7077106
Cod. EAN
4012196228799

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGBEV 110 FT
  • Tipo: Elemento curva snodata
  • Posizione: Verticale
  • Compatibilità: Passerelle portacavi
  • Bordo altezza: 110 mm
  • Uso: Regolabile
  • Quantità consigliata: 250

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Elemento curva regolabile RGBEV 110 FT progettato per il cambio di direzione ascendente o discendente in impianti elettrici. Questo gomito articolato consente una regolazione flessibile dell'angolo, garantendo un'installazione adattabile alle diverse esigenze di percorso dei cavi. La struttura è realizzata per integrarsi in sistemi di canalizzazione, offrendo affidabilità e precisione nel posizionamento. L'elemento è privo di perforazioni laterali e non prevede fori per il montaggio a pavimento, assicurando una maggiore robustezza e stabilità. Ideale per applicazioni che richiedono soluzioni versatili e resistenti nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Elemento per curva snodata, verticale, per tutti i tipi di passerelle portacavi con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Gomito articolato, elemento

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

110 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

per collegamento con viti

Produttore

Elemento curva regolabile verticale 110x100 acciaio zincato immersione zincata