Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVB57
Cod. Produttore
ZBVB57
Cod. EAN
3389110090420

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso- Ø22 - LED integrato GIALLO - 24 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore arancione e funziona con un LED integrato. È alimentato con 24 V AC/DC. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V 24 V

colore del corpo luminoso

arancione

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

collegamento circuito stampato

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Elemento luminoso- Ø22 - LED integrato GIALLO - 24 V