Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021630
Cod. Produttore
0000021630
Cod. EAN
8010300216300

Informazioni di prodotto

ELECTRIC HEATER 500
Descrizione del produttore: Riscaldatore da condotto.

larghezza

125 mm

Tipologia

Tondo

altezza

223 mm

Protezione contro il surriscaldamento

lunghezza

400 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP40

Lunghezza di lavoro

400 mm

Tensione di allacciamento

1 x 230 V

Diametro nominale del condotto

121 mm

Larghezza nominale del condotto

125 mm

Altezza nominale del condotto

125 mm

potenza

0,5 ... 0,5 KILOWATT

Modello controllo temperatura

Incassato

Sistema di comando

Sensore esterno

Ripristino protezione da surriscaldamento

Incassato