Prodotti /

Cod. Rexel
AITC123010
Cod. Produttore
123010
Cod. EAN
8010703600409

Informazioni di prodotto

kit emergenza moduli led e strip led

Descrizione del produttore: Dispositivo elettrico per emergenza, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in situazioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e lunga durata. Ideale per impianti elettrici che richiedono una risposta rapida e efficace in caso di interruzioni di corrente, contribuendo a mantenere l'illuminazione di sicurezza attiva. La sua struttura compatta facilita l'installazione in diversi ambienti, offrendo una soluzione versatile e funzionale per la gestione delle emergenze elettriche.

tipo di circuito

funzione continua/attesa

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

220 V

altezza

34 mm

larghezza

46 mm

lunghezza

166 mm

riserva di marcia

1 h

potenza

30 W