Prodotti /

Cod. Rexel
AITC123010/3
Cod. Produttore
123010/3
Cod. EAN
8010703650558

Informazioni di prodotto

kit emergenza moduli led e strip led 3h
KIT per luce d’emergenza per power LED e moduli LED Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento in sola emergenza o in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatori elettronici dimmerabili). Regolazione con DIP-SWITCH, per power LED a corrente costante o per moduli LED a tensione costante. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura”. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in “modo riposo” con telecomando esterno centralizzato. Dati tecnici • Lunghezza cavo batteria: 280 mm. • Lunghezza cavo LED: 350 mm. • Foro di montaggio LED: Ø 9 mm. • Corrente di alimentazione: 20 mA max. • Portata morsettiera: 1,5 mm2. • Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 m. Tensione: 220 ÷ 240 V

tipo di circuito

funzione continua/attesa

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

220 V

altezza

34 mm

larghezza

46 mm

lunghezza

166 mm

riserva di marcia

3 h

potenza

30 W