Prodotti /

Cod. Rexel
AITC123013
Cod. Produttore
123013
Cod. EAN
8010703600560

Informazioni di prodotto

KIT per luce d’emergenza per lampade LED 12 Vdc con attacco GU 5,3
Descrizione del produttore: Il prodotto ELBT EMERGENZA è un componente essenziale per gli impianti elettrici dedicati alla sicurezza e alla gestione delle emergenze. Progettato per garantire affidabilità e funzionalità in situazioni critiche, assicura un controllo efficace e tempestivo degli impianti di emergenza. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità lo rendono ideale per applicazioni professionali, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Questo dispositivo si integra facilmente in sistemi elettrici esistenti, contribuendo a migliorare la sicurezza complessiva degli ambienti in cui è installato.

tipo di circuito

funzione continua/attesa

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP00

tensione nominale

220 V

altezza

30 mm

larghezza

41 mm

lunghezza

140 mm

riserva di marcia

1 h

potenza

7 W