Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
singolo
corrente nominale per AC 50 Hz
400 A
larghezza
81 mm
tensione nominale per AC 50 Hz
230 V
colore
Bianco
punto di alimentazione
fine
lunghezza
279.5 mm
numero RAL
9001
numero di poli
4
altezza
334 mm
Serie
Canalis_KS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te