› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EIK1-SVN-24P MORSETTO ELETTRONICO

Cod. Rexel CX2940799
Cod. Produttore 2940799
Cod. EAN 4017918080242

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto elettronico
  • Applicazione: Proximity induttivi NAMUR
  • Segnalazione: LED sensore e disturbo
  • Tensione: 24V
  • Serie: EIK1-SVN-24P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto elettronico, per proximity induttivi secondo NAMUR, con LED per segnale sensore e disturbo

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,05 A

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tensione d'ingresso

18,5 ... 28,8 V

EIK1-SVN-24P MORSETTO ELETTRONICO