›

EIB-BUS FIRERESISTANT(PH120)2X2X0,8

Cod. Rexel CSB6602C080FR
Cod. Produttore B6602C080FR

Informazioni principali

  • Tipo: EIB-BUS FIRERESISTANT
  • Sezione cavo: 2x2x0,8 mm
  • Resistenza al fuoco: PH120
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Ambient critici
  • Durata: Lunga affidabilità
  • Compatibilità: Installazioni elettriche
  • Serie: CSB6602C080FR

Descrizione del prodotto

Il cavo EIB-BUS fire-resistant con specifiche PH120 è progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti critici. Con una sezione di 2x2x0,8 mm, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e resistenza al fuoco, rendendolo ideale per applicazioni in cui la sicurezza è fondamentale. La sua compatibilità con diverse installazioni elettriche lo rende un'opzione versatile per professionisti del settore. La struttura del cavo è progettata per resistere a condizioni difficili, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo EIB-BUS fire-resistant con specifiche PH120 è progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti critici. Con una sezione di 2x2x0,8 mm, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e resistenza al fuoco, rendendolo ideale per applicazioni in cui la sicurezza è fondamentale. La sua compatibilità con diverse installazioni elettriche lo rende un'opzione versatile per professionisti del settore. La struttura del cavo è progettata per resistere a condizioni difficili, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e di alta qualità per le proprie esigenze elettriche.
EIB-BUS FIRERESISTANT(PH120)2X2X0,8