Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000040631
Cod. Produttore
0000040631
Cod. EAN
8010300406312

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Sfiato EHP 566 T con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione e protezione contro polvere e getti d'acqua. Questo dispositivo è privo di valvola di chiusura, assicurando un flusso d'aria costante e affidabile in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un sistema di sfiato duraturo e performante. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 560 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore trifase AC a 6 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

400 V

volume trasportato

7800 METROC_ORA

larghezza nominale

725 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

945 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 60 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 560 mm trifase AC per uso industriale