› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Aspiratore elicoidale 500 mm monofase IP55 civile residenziale

Cod. Rexel VR0000040615
Cod. Produttore 0000040615
Cod. EAN 8010300406152

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 500 mm
  • Motore monofase AC: 6 poli, classe F
  • Protezione motore: IP55
  • Grado protezione rete: IP65
  • Girante: pale in poliammide rinforzata
  • Materiale pannello: acciaio zincato verniciato
  • Temperatura max: +50°C continuo
  • Serie: EHP 506 M

Descrizione del prodotto

Ventilatore di sfiato con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali ed elettrici. Il dispositivo è privo di valvola di chiusura, favorendo un flusso d’aria continuo e affidabile. La struttura robusta e resistente assicura durata e protezione contro polvere e getti d’acqua, rendendolo ideale per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di ventilazione che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 500 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore monofase AC a 6 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

6040 METROC_ORA

larghezza nominale

655 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

920 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Aspiratore elicoidale 500 mm monofase IP55 civile residenziale