› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Aspiratore elicoidale 500 mm motore monofase IP55 civile residenziale

Cod. Rexel VR0000040614
Cod. Produttore 0000040614
Cod. EAN 8010300406145

Informazioni principali

  • Diametro: 500 mm
  • Motore: Monofase AC 4 poli
  • Protezione motore: IP55
  • Grado protezione scatola: IP65
  • Pale: Poliammide con fibra vetro
  • Temperatura max: +50°C
  • Materiale: Acciaio zincato verniciato
  • Serie: EHP 504 M

Descrizione del prodotto

Ventilatore di sfiato EHP 504 M con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. Il design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e sicura, mentre l'assenza di valvola di chiusura facilita il passaggio dell'aria senza ostacoli. Ideale per il ricambio d'aria e il controllo della temperatura in quadri elettrici e locali tecnici. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 500 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore monofase AC a 4 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

8050 METROC_ORA

larghezza nominale

655 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Aspiratore elicoidale 500 mm motore monofase IP55 civile residenziale