Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000040612
Cod. Produttore
0000040612
Cod. EAN
8010300406121

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Sfiato EHP 454 M con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti elettrici. Realizzato per resistere a polvere e getti d'acqua, assicura affidabilità e durata nel tempo senza valvola di chiusura. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo ottimale del flusso d’aria mantenendo elevati standard di sicurezza e protezione. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 450 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore monofase AC a 4 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

6370 METROC_ORA

larghezza nominale

576 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 450mm motore IP55 uso civile residenziale