Descrizione del prodotto
Ventilatore di sfiato con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione e il corretto ricambio d'aria in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre l'assenza di valvola di chiusura semplifica l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono un'affidabile estrazione dell'aria, contribuisce a mantenere condizioni ottimali di temperatura e umidità. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 400 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore trifase AC a 6 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.