› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Aspiratore elicoidale 300 mm monofase IP55 per ventilazione civile

Cod. Rexel VR0000040607
Cod. Produttore 0000040607
Cod. EAN 8010300406077

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 300 mm
  • Motore monofase AC: 4 poli
  • Protezione motore: IP55
  • Grado protezione scatola: IP65
  • Materiale pannello: acciaio galvanizzato
  • Pale girante: poliammide rinforzata
  • Temperatura max: +50°C
  • Serie: EHP 304 M

Descrizione del prodotto

Sfiato elettrico EHP 304 M con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione e protezione contro polvere e getti d'acqua. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità in applicazioni industriali e civili. Il design robusto e l'assenza di valvola di chiusura ne facilitano l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per il controllo della temperatura e la circolazione dell'aria negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 300 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore monofase AC a 4 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

2200 METROC_ORA

larghezza nominale

404 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1370 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Aspiratore elicoidale 300 mm monofase IP55 per ventilazione civile