› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Aspiratore elicoidale 300 mm per ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR0000040606
Cod. Produttore 0000040606
Cod. EAN 8010300406060

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 300 mm
  • Motore monofase AC: 2 poli
  • Protezione motore: IP55
  • Grado protezione scatola: IP65
  • Materiale girante: poliammide rinforzata
  • Temperatura max: +50°C
  • Struttura: acciaio galvanizzato
  • Serie: EHP 302 M

Descrizione del prodotto

La ventola di sfiato EHP 302 M garantisce un'efficace ventilazione con un grado di protezione IP55, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Progettata senza valvola di chiusura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un flusso d'aria costante e affidabile, contribuendo al raffreddamento e alla sicurezza degli impianti. La struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a diversi ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 300 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore monofase AC a 2 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

3910 METROC_ORA

larghezza nominale

404 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2800 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Aspiratore elicoidale 300 mm per ventilazione civile residenziale