Descrizione del prodotto
Sfiato EHP 252 M con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, mentre l'assenza di valvola di chiusura facilita il passaggio dell'aria. Ideale per applicazioni che richiedono un'alta affidabilità e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 250 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore monofase AC a 2 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.