› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EH 90 F-B/ABS BK9005

Cod. Rexel CX2296281
Cod. Produttore 2296281
Cod. EAN 4017918190309

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Connessione: 4 x 8 canali
  • Poli: 14 poli
  • Compatibilità: SIMATIC S7-300
  • Tipo: Adattatore frontale
  • Serie: Varioface
  • Applicazione: Automazione industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore frontale Varioface, collegamento 4 x 8 canali, per SIMATIC S7-300, 14 poli

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Adattatore

Accessorio

EH 90 F-B/ABS BK9005