Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
larghezza
126 mm
altezza
45 mm
profondità
50,42 mm
corrente nominale
1 A
tensione nominale
30 V
numero di poli
40
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
Raccordo a molla
esecuzione collegamento elettrico, lato comando
Connettore piatto
Disponibilità:
Prodotto non rendibile