› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EH 67,5-C CS/ABS GY7035

Cod. Rexel CX2302117
Cod. Produttore 2302117
Cod. EAN 4017918893071

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connessione 1: Connettore femmina D-SUB 15 poli
  • Connessione 2: Connettore maschio D-SUB 15 poli
  • Lunghezza cavo: 6 m
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 15-poli); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 15-poli); lunghezza cavo: 6 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

15

lunghezza

6 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

EH 67,5-C CS/ABS GY7035