› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EH 67,5-B/ABS BK9005

Cod. Rexel CX2302201
Cod. Produttore 2302201
Cod. EAN 4017918894740

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connettore 1: Femmina D-SUB 37 poli
  • Connettore 2: Maschio D-SUB 37 poli
  • Lunghezza: 1 metro
  • Protezione: Schermatura integrata
  • Serie: CX2302201

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

37

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

EH 67,5-B/ABS BK9005