› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EH 45-C CS/ABS BK9005

Cod. Rexel CX2302382
Cod. Produttore 2302382
Cod. EAN 4017918880507

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Larghezza modulo: NS 35/7,5 o NS 32
  • Due livelli equipotenziali: P1, P2
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Tipo montaggio: Su guida DIN
  • Compatibilità: NS 35/7,5 o NS 32
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Materiale: Alta qualità isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con due livelli equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale per il montaggio su NS 35/7,5 o NS 32, larghezza modulo:

Caratteristiche tecniche

larghezza

135 mm

altezza

77 mm

profondità

51,5 mm

numero di poli

2

numero di punti di fissaggio per ogni polo

24

max. corrente nominale

32 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,2 ... 6 mm²

EH 45-C CS/ABS BK9005