› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EH 35-C CS/ABS BK9005

Cod. Rexel CX2289104
Cod. Produttore 2289104
Cod. EAN 4017918057497

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 50 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 50 poli
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Serie: FLK 50/EZ-DR
  • Confezionamento: Confezionato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 2,5 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

50

lunghezza

2,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

EH 35-C CS/ABS BK9005