› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EH 22,5-B/ABS BK9005

Cod. Rexel CX2299479
Cod. Produttore 2299479
Cod. EAN 4017918886196

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 34 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 34 poli
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Serie: FLK 34/EZ-DR/50
  • Confezionamento: Cavo confez

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 34-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 34-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

34

lunghezza

0,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

EH 22,5-B/ABS BK9005