› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

EG 90-AE/ABS GN

Cod. Rexel CX2952790
Cod. Produttore 2952790
Cod. EAN 4017918084486

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000 V
  • Corrente: 3 A
  • Tipo di diodi: 1N5408
  • Numero di diodi: 4
  • Collegamento: Singolo
  • Serie: EMG 22-DIO 4E
  • Protezione: Tipo 1N
  • Applicazione: Modulo diodi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Moduli con 4 diodi, collegamento singolo tipo 1N 5408

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

EG 90-AE/ABS GN