Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC092805803
Cod. Produttore
092805803
Cod. EAN
8054684016217

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Graffa metallica per Band-It da 5/8", acciaio inox AISI 201
Descrizione del produttore: Reggia metallica e graffette in acciaio inox AISI 201. Reggia metallica di spessore 0,76 mm fornibile in bobina da 30 m. Graffette metalliche in confezione da 100 pz. Applicazioni: reggia metallica da impiegare per fissaggio cassette a palo mediante utilizzo di staffe (CB/..) o telai opportunamente predisposti. Graffette metalliche per giunzione reggia metallica. Tenditore universale per taglio reggia metallica e pinzatura graffette.

larghezza

15,8 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Graffa metallica in acciaio inox AISI 201 per fissaggio reggia metallica 5/8 ideale per cassette a palo e giunzioni con tenditore universale