Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
colore
Grigio
tensione nominale
800 V
lunghezza
71,6 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
larghezza/dimensione modulare
5,2 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
53,8 mm
piastra di chiusura necessaria
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a molla
esecuzione collegamento elettrico 2
numero di piani
2
numero di punti di fissaggio per ogni piano
piani interni esclusi con ponte
materiale del corpo isolante
Altro
posizione di collegamento
Sopra
corrente nominale In
22 A
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
Temperatura d'esercizio
-40 ... 110 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
0,2 ... 4 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0,2 ... 2,5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te