Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEFB0602R
Cod. Produttore
EFB0602R
Cod. EAN
8017963233484

Informazioni di prodotto

Ponte EFB, 2-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 6mm2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: EFB.6/2/R Ponte EFB, 2-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 6mm2

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

tensione nominale

1000 V

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'