Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEFB0203B
Cod. Produttore
EFB0203B
Cod. EAN
8017963193252

Informazioni di prodotto

Ponte EFB, 3-poli, colore blu per morsetti push-in sezione 2.5mm2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: EFB.2/3/B Ponte EFB, 3-poli, colore blu per morsetti push-in sezione 2.5mm2

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Pettine collettore

isolato

tensione nominale

800 V

dimensione modulare

15 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'