Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEFB0103R
Cod. Produttore
EFB0103R
Cod. EAN
8017963233361

Informazioni di prodotto

Ponte EFB, 3-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 1.5mm2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: EFB.1/3/R Ponte EFB, 3-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 1.5mm2

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

tensione nominale

630 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'