› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EEM-MA600-24DC

Cod. Rexel CX2900953
Cod. Produttore 2900953
Cod. EAN 4046356733274

Informazioni principali

  • Serie: RIF-RH-1
  • Funzione: estrazione relè
  • Alloggiamento: materiale siglatura
  • Compatibilità: base relè RIF-1
  • Tipo relè: potenza miniatura 16 mm
  • Adatto per: relè a stato solido
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: fissaggio relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva di fissaggio relè, con funzione di estrazione e alloggiamento per materiale di siglatura, adatto per base relè RIF-1, per relè di potenza in miniatura alti 16 mm e relè a stato solido

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di sostegno

Accessorio

EEM-MA600-24DC