› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EEM-MA400

Cod. Rexel CX2900364
Cod. Produttore 2900364
Cod. EAN 4046356508780

Informazioni principali

  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC/3 A
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: Push-in
  • Relè: Stato solido miniatura
  • Serie: PLC-BPT .../21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT .../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

EEM-MA400