› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

EEM-MA370-24DC ENERGY METER

Cod. Rexel CX1127059
Cod. Produttore 1127059
Cod. EAN 4063151055240

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 V DC
  • Tensione max: 690 V
  • Interfaccia: Modbus/TCP
  • Funzioni: Misurazione energia
  • Tipo impianto: Bassa tensione
  • Serie: EEM-MA370
  • Applicazione: Parametri elettrici
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzionale con alimentazione da 24 V DC e interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

71,9 mm

display

LCD

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

amperometro

voltmetro

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

1 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

EEM-MA370-24DC ENERGY METER