› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EEM-MA250

Cod. Rexel CX2900363
Cod. Produttore 2900363
Cod. EAN 4046356508995

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: TTL 5 V DC
  • Relè: Stato solido miniatura
  • Contatti: 1 aperto a riposo
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Tipo segnale: TTL
  • Serie: CX2900363

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per segnale TTL, composta da morsetto base PLC-O.../TTL con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: TTL (5 V DC)

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,05 A

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita

4,5 ... 6 V

EEM-MA250